310,00 €/ Stückexkl. MwSt
362,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 310,00 € | - |
10+ | 248,00 € | 20.00% |
25+ | 217,00 € | 30.00% |
50+ | 186,00 € | 40.00% |
100+ | 155,00 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |