151,60 €/ Stückexkl. MwSt
177,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 151,60 € | - |
10+ | 121,28 € | 20.00% |
25+ | 106,12 € | 30.00% |
50+ | 90,96 € | 40.00% |
100+ | 75,80 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |