19,70 €/ Stückexkl. MwSt
23,05 €inkl. MwSt
215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,70 € | - |
25+ | 17,73 € | 10.00% |
50+ | 15,76 € | 20.00% |
100+ | 13,79 € | 30.00% |
250+ | 11,82 € | 40.00% |
500+ | 9,85 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |