13,63 €/ Stückexkl. MwSt
15,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,63 € | - |
25+ | 12,27 € | 10.00% |
50+ | 10,90 € | 20.00% |
100+ | 9,54 € | 30.00% |
250+ | 8,18 € | 40.00% |
500+ | 6,82 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27.94 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |