11,48 €/ Stückexkl. MwSt
13,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,48 € | - |
25+ | 10,33 € | 10.00% |
50+ | 9,18 € | 20.00% |
100+ | 8,04 € | 30.00% |
250+ | 6,89 € | 40.00% |
500+ | 5,74 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |