157,20 €/ Stückexkl. MwSt
183,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 157,20 € | - |
10+ | 125,76 € | 20.00% |
25+ | 110,04 € | 30.00% |
50+ | 94,32 € | 40.00% |
100+ | 78,60 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |