12,18 €/ Stückexkl. MwSt
14,25 €inkl. MwSt
161 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,18 € | - |
25+ | 10,96 € | 10.00% |
50+ | 9,74 € | 20.00% |
100+ | 8,53 € | 30.00% |
250+ | 7,31 € | 40.00% |
500+ | 6,09 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |