Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-203 7,52x3,53mm

  • ERIKS:10031846
Image 1
Dieser schwarze FKM* X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Schmier- und Hydraulikölen bei hohen Temperaturen in gleitenden oder rotierenden Anwendungen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Diese Dichtung ist vielseitig und wird häufig in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie eingesetzt.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,49 €

-

25+

4,94 €

10.00%

50+

4,39 €

20.00%

100+

3,84 €

30.00%

250+

3,29 €

40.00%

500+

2,75 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
7.52 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
203
Produkt
X-ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
51414
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C