5,17 €/ Stückexkl. MwSt
6,05 €inkl. MwSt
1283 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,17 € | - |
25+ | 4,65 € | 10.00% |
50+ | 4,13 € | 20.00% |
100+ | 3,62 € | 30.00% |
250+ | 3,10 € | 40.00% |
500+ | 2,58 € | 50.00% |
1000+ | 2,07 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |