4,84 €/ Stückexkl. MwSt
5,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,84 € | - |
25+ | 4,35 € | 10.00% |
50+ | 3,87 € | 20.00% |
100+ | 3,38 € | 30.00% |
250+ | 2,90 € | 40.00% |
500+ | 2,42 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 201 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |