47,15 €/ Stückexkl. MwSt
55,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 47,15 € | - |
10+ | 37,72 € | 20.00% |
25+ | 33,01 € | 30.00% |
50+ | 28,29 € | 40.00% |
100+ | 23,58 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |