21,25 €/ Stückexkl. MwSt
24,86 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,25 € | - |
10+ | 19,13 € | 10.00% |
25+ | 17,00 € | 20.00% |
50+ | 14,88 € | 30.00% |
100+ | 12,75 € | 40.00% |
250+ | 10,63 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |