Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-141 58,42x2,62mm

  • ERIKS:10031806
Image 1
Dieser schwarze FKM* X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Schmier- und Hydraulikölen bei hohen Temperaturen in gleitenden oder rotierenden Anwendungen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Diese Dichtung ist vielseitig und wird häufig in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie eingesetzt.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

18,62 €/ Stückexkl. MwSt

21,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,62 €

-

10+

16,76 €

10.00%

25+

14,90 €

20.00%

50+

13,03 €

30.00%

100+

11,17 €

40.00%

250+

9,31 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
58.42 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
141
Produkt
X-ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
51414
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C