4,39 €/ Stückexkl. MwSt
5,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,39 € | - |
25+ | 3,95 € | 10.00% |
50+ | 3,51 € | 20.00% |
100+ | 3,07 € | 30.00% |
250+ | 2,63 € | 40.00% |
500+ | 2,19 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.83 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |