4,11 €/ Stückexkl. MwSt
4,81 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,11 € | - |
25+ | 3,69 € | 10.00% |
50+ | 3,28 € | 20.00% |
100+ | 2,87 € | 30.00% |
250+ | 2,46 € | 40.00% |
500+ | 2,05 € | 50.00% |
1000+ | 1,64 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.06 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |