3,41 €/ Stückexkl. MwSt
3,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,41 € | - |
25+ | 3,07 € | 10.00% |
50+ | 2,73 € | 20.00% |
100+ | 2,39 € | 30.00% |
250+ | 2,05 € | 40.00% |
500+ | 1,71 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 0.74 mm |
Schnurdicke | 1.02 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 001 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |