17,23 €/ Stückexkl. MwSt
20,16 €inkl. MwSt
366 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,23 € | - |
25+ | 15,51 € | 10.00% |
50+ | 13,78 € | 20.00% |
100+ | 12,06 € | 30.00% |
250+ | 10,34 € | 40.00% |
500+ | 8,62 € | 50.00% |
1000+ | 6,89 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Maß nach French R | NF-R38 |
Produkt | X-ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |