79,65 €/ Stückexkl. MwSt
93,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | X-ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |