Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-444 NF-R72 196,22x6,99mm

  • ERIKS:11058744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,97 €/ Stückexkl. MwSt

50,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
196.22 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
444
Maß nach French R
NF-R72
Produkt
X-ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C