Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-336 NF-R39 72,39x5,33mm

  • ERIKS:10032071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,58 €

-

25+

9,52 €

10.00%

50+

8,46 €

20.00%

100+

7,41 €

30.00%

250+

6,35 €

40.00%

500+

5,29 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
72.39 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
336
Maß nach French R
NF-R39
Produkt
X-ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C