9,55 €/ Stückexkl. MwSt
11,17 €inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,55 € | - |
25+ | 8,59 € | 10.00% |
50+ | 7,64 € | 20.00% |
100+ | 6,68 € | 30.00% |
250+ | 5,73 € | 40.00% |
500+ | 4,77 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Produkt | X-ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |