Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-332 NF-R35 59,69x5,33mm

  • ERIKS:11245798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,56 €/ Stückexkl. MwSt

10,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,56 €

-

25+

7,70 €

10.00%

50+

6,85 €

20.00%

100+

5,99 €

30.00%

250+

5,14 €

40.00%

500+

4,28 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
59.69 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
332
Maß nach French R
NF-R35
Produkt
X-ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C