Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-256 145,64x3,53mm

  • ERIKS:11112264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,01 €/ Stückexkl. MwSt

26,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
145.64 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
256
Produkt
X-ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C