Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-236 82,14x3,53mm

  • ERIKS:12139585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,86 €/ Stückexkl. MwSt

12,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,86 €

-

25+

9,77 €

10.00%

50+

8,69 €

20.00%

100+

7,60 €

30.00%

250+

6,52 €

40.00%

500+

5,43 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
82.14 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
236
Produkt
X-ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C