4,07 €/ Stückexkl. MwSt
4,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,07 € | - |
25+ | 3,66 € | 10.00% |
50+ | 3,26 € | 20.00% |
100+ | 2,85 € | 30.00% |
250+ | 2,44 € | 40.00% |
500+ | 2,04 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produkt | X-ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |