3,15 €/ Stückexkl. MwSt
3,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,15 € | - |
25+ | 2,83 € | 10.00% |
50+ | 2,52 € | 20.00% |
100+ | 2,20 € | 30.00% |
250+ | 1,89 € | 40.00% |
500+ | 1,57 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | X-ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |