Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-210 18,64x3,53mm

  • ERIKS:11619643
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,01 €/ Stückexkl. MwSt

3,52 €inkl. MwSt

1678 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,01 €

-

25+

2,70 €

10.00%

50+

2,40 €

20.00%

100+

2,10 €

30.00%

250+

1,80 €

40.00%

500+

1,50 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
18.64 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
210
Produkt
X-ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C