2,30 €/ Stückexkl. MwSt
2,69 €inkl. MwSt
256 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,30 € | - |
25+ | 2,07 € | 10.00% |
50+ | 1,84 € | 20.00% |
100+ | 1,61 € | 30.00% |
250+ | 1,38 € | 40.00% |
500+ | 1,15 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produkt | X-ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |