11,40 €/ Stückexkl. MwSt
13,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,40 € | - |
5+ | 9,12 € | 20.00% |
10+ | 7,41 € | 35.00% |
30+ | 5,70 € | 50.00% |
50+ | 5,13 € | 55.00% |
100+ | 4,56 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 65 mm |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |