82,60 €/ Stückexkl. MwSt
96,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 82,60 € | - |
5+ | 61,95 € | 25.00% |
25+ | 57,82 € | 30.00% |
50+ | 49,56 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 240 mm |
Bohrungsdurchmesser | 270 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |