Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR R 200x230x15 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:11013117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS Wellendichtring Typ R ist eine Standardausführung mit einem Außenmantel aus einem Elastomer nach DIN 3760-A. Dieses     Produkt ist in vielen verschiedenen industriellen Bereichen zu finden. Der Außenmantel aus Elastomer sorgt für eine zuverlässige Abdichtung in der Gehäusebohrung (statische Seite) – auch bei erhöhter Bohrungsrauheit, Wärmeausdehnung und geteilten Gehäusen. Dadurch eignet sich dieser Dichtungsring auch für die Abdichtung niedrigviskoser und gasförmiger Medien.

Möchten Sie einen Wellendichtring bestellen, der auch Verunreinigungen von außen verhindert? Wählen Sie dann den ERIKS Öldichtring Typ RST. Er hat eine zusätzliche Staublippe.



Zur Liste hinzufügen

83,20 €/ Stückexkl. MwSt

97,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

83,20 €

-

5+

62,40 €

25.00%

25+

58,24 €

30.00%

50+

49,92 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
200 mm
Bohrungsdurchmesser
230 mm
Ausführung gemäß Hersteller
R
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Feder
RVS 304 (1.4301)
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
R
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein