26,20 €/ Stückexkl. MwSt
30,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 26,20 € | - |
5+ | 19,65 € | 25.00% |
25+ | 18,34 € | 30.00% |
50+ | 15,72 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Bohrungsdurchmesser | 130 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |