91,40 €/ Stückexkl. MwSt
106,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 91,40 € | - |
5+ | 73,12 € | 20.00% |
10+ | 59,41 € | 35.00% |
30+ | 45,70 € | 50.00% |
50+ | 41,13 € | 55.00% |
100+ | 36,56 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Bohrungsdurchmesser | 95 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GVP |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.5 MPa |
Typ | GVP |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |