Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR GVP 55,56x82,55x12,7

  • ERIKS:10012439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radialwellendichtring mit Metall-Außenmantel in vollkommen geschlossener Ausführung. Diese solide Ausführung wird insbesondere bei Wellen mit großen Durchmessern eingesetzt und ist in allen gängigen Abmessungen erhältlich. Die Dichtlippe des ERIKS-Typs GVP ist lieferbar in NBR, Genuine Viton®, Silikon, Polyacrylat (ACM), HNBR, PUR, PTFE und EPDM; der Metall-Außenmantel aus unlegiertem Stahl gemäß DIN 1624, Edelstahl nach 1.4301 (AISI 304) und 1.4401 (AISI 316), Aluminium und Kupfer.
Zur Liste hinzufügen

39,20 €/ Stückexkl. MwSt

45,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

39,20 €

-

5+

31,36 €

20.00%

10+

25,48 €

35.00%

30+

19,60 €

50.00%

50+

17,64 €

55.00%

100+

15,68 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
55.56 mm
Bohrungsdurchmesser
82.55 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GVP
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12.7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
15 m/s
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.5 MPa
Typ
GVP
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein