371,00 €/ Stückexkl. MwSt
434,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 371,00 € | - |
5+ | 278,25 € | 25.00% |
25+ | 259,70 € | 30.00% |
50+ | 222,60 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 320 mm |
Bohrungsdurchmesser | 360 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GVP |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 18 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.5 MPa |
Typ | GVP |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |