Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR GVP 145x170x13

  • ERIKS:10009823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radialwellendichtring mit Metall-Außenmantel in vollkommen geschlossener Ausführung. Diese solide Ausführung wird insbesondere bei Wellen mit großen Durchmessern eingesetzt und ist in allen gängigen Abmessungen erhältlich. Die Dichtlippe des ERIKS-Typs GVP ist lieferbar in NBR, Genuine Viton®, Silikon, Polyacrylat (ACM), HNBR, PUR, PTFE und EPDM; der Metall-Außenmantel aus unlegiertem Stahl gemäß DIN 1624, Edelstahl nach 1.4301 (AISI 304) und 1.4401 (AISI 316), Aluminium und Kupfer.
Zur Liste hinzufügen

78,40 €/ Stückexkl. MwSt

91,73 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

78,40 €

-

5+

58,80 €

25.00%

25+

54,88 €

30.00%

50+

47,04 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Metall
Schaftdurchmesser
145 mm
Bohrungsdurchmesser
170 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GVP
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
5 bar
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.5 MPa
Typ
GVP
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein