Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 160 mm |
Bohrungsdurchmesser | 190 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GVP |
Material Dichtlippe | HNBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Edelstahl 1.4409 |
Max. statischer Druck | 5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 150 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.5 MPa |
Typ | GVP |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |