Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM GVP 80x100x10 Edelstahl 316 Feder

  • ERIKS:11063012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radialwellendichtring mit Metall-Außenmantel in vollkommen geschlossener Ausführung. Diese solide Ausführung wird insbesondere bei Wellen mit großen Durchmessern eingesetzt und ist in allen gängigen Abmessungen erhältlich. Die Dichtlippe des ERIKS-Typs GVP ist lieferbar in NBR, Genuine Viton®, Silikon, Polyacrylat (ACM), HNBR, PUR, PTFE und EPDM; der Metall-Außenmantel aus unlegiertem Stahl gemäß DIN 1624, Edelstahl nach 1.4301 (AISI 304) und 1.4401 (AISI 316), Aluminium und Kupfer.
Zur Liste hinzufügen

246,00 €/ Stückexkl. MwSt

287,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

246,00 €

-

5+

184,50 €

25.00%

25+

172,20 €

30.00%

50+

147,60 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Metall
Schaftdurchmesser
80 mm
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GVP
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Edelstahl 1.4409
Max. statischer Druck
5 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 150 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.5 MPa
Typ
GVP
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein