491,00 €/ Stückexkl. MwSt
574,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 491,00 € | - |
5+ | 368,25 € | 25.00% |
25+ | 343,70 € | 30.00% |
50+ | 294,60 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 200 mm |
Bohrungsdurchmesser | 230 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GVP |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Edelstahl 1.4409 |
Max. statischer Druck | 5 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 150 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.5 MPa |
Typ | GVP |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |