50,76 €/ Stückexkl. MwSt
59,39 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 50,76 € | - |
5+ | 42,30 € | 16.67% |
25+ | 39,48 € | 22.22% |
50+ | 33,84 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 65 mm |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Bohrungstiefe | 12.5 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | G35 |
Material Dichtlippe | FKM |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 25 m/s |
Federbelastet | Edelstahl 302 (1.4310) |
Temperaturbereich | von -20 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | G35 |
Mantel Qualität | Gummi/Gewebe |