Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM/Gewebe G35 260x290x16 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10011923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

799,20 €/ Stückexkl. MwSt

935,06 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

799,20 €

-

5+

666,00 €

16.67%

25+

621,60 €

22.22%

50+

532,80 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
260 mm
Bohrungsdurchmesser
290 mm
Bohrungstiefe
16 mm
Ausführung gemäß Hersteller
G35
Material Dichtlippe
FKM
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
25 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -20 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
G35
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe