Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM/Gewebe G35 170x200x15 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10011920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

495,90 €/ Stückexkl. MwSt

580,20 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

495,90 €

-

5+

413,25 €

16.67%

25+

385,70 €

22.22%

50+

330,60 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
170 mm
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Bohrungstiefe
15 mm
Ausführung gemäß Hersteller
G35
Material Dichtlippe
FKM
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
25 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -20 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
G35
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe