88,65 €/ Stückexkl. MwSt
103,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 88,65 € | - |
5+ | 73,88 € | 16.67% |
25+ | 68,95 € | 22.22% |
50+ | 59,10 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 135 mm |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Bohrungstiefe | 15 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | G35 |
Material Dichtlippe | FKM |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 25 m/s |
Federbelastet | Edelstahl 302 (1.4310) |
Temperaturbereich | von -20 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | G35 |
Mantel Qualität | Gummi/Gewebe |