Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM/Gewebe G35 115x160x16 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10011917
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,13 €/ Stückexkl. MwSt

117,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

120,15 €

-

5+

100,13 €

16.67%

25+

93,45 €

22.22%

50+

80,10 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
115 mm
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Bohrungstiefe
16 mm
Ausführung gemäß Hersteller
G35
Material Dichtlippe
FKM
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
25 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -20 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
G35
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe