Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM/Gewebe G35 105x145x16 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10011916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,65 €/ Stückexkl. MwSt

124,78 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

106,65 €

-

5+

88,88 €

16.67%

25+

82,95 €

22.22%

50+

71,10 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
105 mm
Bohrungsdurchmesser
145 mm
Bohrungstiefe
16 mm
Ausführung gemäß Hersteller
G35
Material Dichtlippe
FKM
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
25 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -20 bis 160 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
G35
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe