Eriks
ERIKS

ERIKS Vollgummi Klemmprofile für Fenster EPDM 70 zwart 7018 L=15

  • ERIKS:11828249
Image 1
Klemmprofile aus Vollgummi dienen zum Klemmen von Elementen in Plattenkonstruktionen. Das können Glas- oder Kunststoffplatten sein, aber auch Verbindungen zwischen mehreren Platten. Diese Profile sind meistens aus EPDM hergestellt, wegen der guten Ozon- und Alterungsbeständigkeit dieses Materials.
Zur Liste hinzufügen

15,50 €/ Meterexkl. MwSt

18,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
30.5 mm
Breite
19 mm
Rollenlänge
15 m