Eriks
ERIKS

ERIKS Vollgummi Klemmprofile für Fenster EPDM 70 zwart 3802 L=50

  • ERIKS:10000280
Image 1
Klemmprofile aus Vollgummi dienen zum Klemmen von Elementen in Plattenkonstruktionen. Das können Glas- oder Kunststoffplatten sein, aber auch Verbindungen zwischen mehreren Platten. Diese Profile sind meistens aus EPDM hergestellt, wegen der guten Ozon- und Alterungsbeständigkeit dieses Materials.
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Meterexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
15 mm
Breite
12.6 mm
Rollenlänge
50 m
Ersatzteile & Zubehör

5,50 €/ Meterexkl. MwSt

6,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

452 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026