Eriks
ERIKS

ERIKS Vibrationsdämpfer TA 20X18 M6X18

  • ERIKS:10041161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,72 €/ Stückexkl. MwSt

4,35 €inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
TA
Typ
TA
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
20 mm
D
20 mm
Außenhöhe
18 mm
H
18 mm
Gewindegröße
M6
G
M6
Gewindelänge
18
L
18