1,78 €/ Stückexkl. MwSt
2,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | 450 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | Gehärteter Stahl (verzinkt) |
Oberflächenschutz | Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Außendurchmesser | 64 mm |
Innendurchmesser | 1.1/4 in |
Dicke | 3 mm |
Typ | 450 |
Gehärtet | Ja |
Facettenförmig | Nein |