Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profil EPDM Vollgummi 70 schwarz 2094

  • ERIKS:10000209
Image 1
Fassungs/U-Profile werden meistens zum Schutz von Rändern oder zum Einbau von Platten verwendet, zum Beispiel Glas in Metallprofilen. In einigen Fällen eignen sich die Profile auch zum Abdichten von kleinen Spalten. Sie sind in mehreren Abmessungen mit rundem oder mit geradem Boden lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

7,05 €/ Meterexkl. MwSt

8,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
U-Profil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
15 mm
Breite
7 mm
Rollenlänge
50 m